Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HNFI8175-001P Sekskantmutter Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W | AD7LER 4FAZ4

APPROVED VENDOR HNFI8175-001P sekskantmutter Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W

På lager
Vare: AD7LER Modell: HNFI8175-001PKryssreferanse: 4FAZ4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
FinishPlain
Klasse8
Høyde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C34
Størrelse1 3 / 4-12
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HNFI8175-001P sekskantmutter Gr8 1 3/4-12 2 5/8 W
402NOK / enhet