Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR H4400BQ Murskrue Sekskant 1/4 X 4 Tommer Lengde, 600PK | AE2NWJ 4YRV7

APPROVED VENDOR H4400BQ murskrue sekskant 1/4 X 4 tommers lengde, 600 PK

På lager
Vare: AE2NWJ Modell: H4400BQKryssreferanse: 4YRV7
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
2 281 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurerankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse5 / 16 "
Head StyleHex
Lengde4"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse3"
Min. Innbygging1"
typenMasonry
Ultimate Shear (Lb.)1568
Ultimate Tension (lbs.)1480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H4400BQ murskrue sekskant 1/4 X 4 tommers lengde, 600 PK
2 281 NOK /pakke