Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV400-G Pakning 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429

APPROVED VENDOR GASK-QCV400-G Pakning 100 Psi 4 In

På lager
Vare: AD4FHT Modell: GASK-QCV400-GKryssreferanse: 41H429
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKam og groove pakning
MaterialeViton
Maks. Press100 psi
MetalldetekterbarNei
Størrelse4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC400-10G Pakning 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423 GASK-QC400-10GBuna-N283NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCWN400-G Pakning 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434 GASK-QCWN400-GHvit Buna-N Food Grade71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV400-G Pakning 100 Psi 4 In
349NOK / enhet