Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR FSCB118200 Clear K-resin Box 8 x 4 x 1 3/16 | AF4HGR 8X169

APPROVED VENDOR FSCB118200 Clear K-resin Box 8 x 4 x 1 3/16

På lager
Vare: AF4HGR Modell: FSCB118200Kryssreferanse: 8X169

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCLEAR K-RESIN BOX 8X4X1 3/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9027905495
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR FSCB118200 Clear K-resin Box 8 x 4 x 1 3/16
115NOK / enhet