GODKJENT LEVERANDØR FLEXIGRAF-M125 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/8 T 39-1/2 Lengde x B | AF2ABP 6PFJ5

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/8" T 39-1/2" Lengde x B

På lager
Vare: AF2ABP Modell: FLEXIGRAF-M125Kryssreferanse: 6PFJ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGESvart
Lengde39.5 "
MaterialeFleksibel grafitt med 316 SS-innsats
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse39-1/2 x 39-1/2"
Temp. Område-400 til 975 F
Tykkelse1 / 8 "
typenSheet
Bredde39.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR FLEXIGRAF-19062 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/16 Tommer T 19-3/4in Lengde x B | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "1 858 NOK
GODKJENT LEVERANDØR FLEXIGRAF-M062 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/16" T 39-1/2" Lengde x B | AF2ABM 6PFJ3 FLEXIGRAF-M06239.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 16 "39.5 "6 773 NOK
GODKJENT LEVERANDØR FLEXIGRAF-19125 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/8 Tommer T 19-3/4in Lengde x B | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "2 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 Pakning Grafitt/rustfritt stål 1/8" T 39-1/2" Lengde x B
6 045 NOK / enhet