GODKJENT LEVERANDØR EA3F#125480960304 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.125 | AE4ZYR 5PAW5

APPROVED VENDOR EA3F#125480960304 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.125

Vare: AE4ZYR Modell: EA3F#125480960304Kryssreferanse: 5PAW5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 453 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet ark
Legeringstype3003
Designstørrelse0.923 x 2.120 "
FinishMølle
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeAluminum
Åpningsstørrelse0.625 x 1.750 "
Total tykkelse0.095 "
Strandtykkelse0.095 "
Strandbredde0.180 "
StilFlate
TemperH14
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Handelsstørrelse3/4"-#0.125
Bredde4ft.
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.91
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde ToleranseLengdeLengde ToleranseÅpningsstørrelseTotal tykkelseStilTykkelse ToleranseHandelsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#081480960102 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE4ZYV 5PAW8 EA3S # 081480960102+2.000 "8ft.+2.000 "0.375 x 0.938 "0.186 "Hevet+/- 0.005 "1/2"-#0.0815 352 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#081480960112 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 1-1/2-#0.081 | AE4ZYW 5PAW9 EA3S # 081480960112+2.000 "8ft.+2.000 "1.188 x 2.500 "0.24 "Hevet+/- 0.005 "1-1/2"-#0.0813 241 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#081L480960304 Utvidet ark Hevet aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.081l | AE4ZYY 5PAX1 EA3S # 081L480960304+2.000 "8ft.+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "Hevet+/- 0.005 "3/4 "- # 0.081L3 943 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#125480960112 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 1-1/2-#0.125 | AE4ZYZ 5PAX2 EA3S # 125480960112+2.000 "8ft.+2.000 "1.188 x 2.500 "0.3 "Hevet+/- 0.005 "1-1/2"-#0.1254 269 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#125480960304 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.125 | AE4ZZA 5PAX3 EA3S # 125480960304+2.000 "8ft.+2.000 "0.688 x 1.688 "0.305 "Hevet+/- 0.005 "3/4"-#0.1256 453 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#051480480304 Utvidet ark hevet aluminium 4 x 4 fot 3/4-#0.051 | AE6ADR 5PCF1 EA3S # 051480480304+/- 0.125 "4ft.+/- 0.125 "0.813 x 1.750 "0.2 "Hevet+/- 0.004 "3/4"-#0.051-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3S#081480480102 Utvidet ark hevet aluminium 4 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE6ADW 5PCF5 EA3S # 081480480102+/- 0.125 "4ft.+/- 0.125 "0.375 x 0.938 "0.186 "Hevet+/- 0.005 "1/2"-#0.0812 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#125480960304 Utvidet ark hevet aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.125
6 453 NOK / enhet