Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DSH-10ST PA Holdering utvendig diameter 10Mm, 100PK | AE3GQJ 5DE93

APPROVED VENDOR DSH-10ST PA Holdering utvendig diameter 10Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3GQJ Modell: DSH-10ST PAKryssreferanse: 5DE93
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.20mm
Passer til Groove Dia.9.60mm
Passer til sporbredde1.1mm
For aksel Dia.10mm
Gratis ID9.30mm
Groove Dia. Toleranse-0.11mm
Hull Dia.1.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-10ST PA Holdering utvendig diameter 10Mm, 100PK
120NOK /pakke