Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U Drive Screw 3/16 Inch Length #4 Zinc, 100PK | AF2VXV 6YFR5

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U drivskrue 3/16 tomme Lengde #4 sink, 100PK

På lager
Vare: AF2VXV Modell: DS-0403-100Kryssref: 6YFR5
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU kjøreskrue
FinishSink belagt
Hode Dia.0.202
Hodehøyde. 080
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde3 / 16 "
MaterialeStål
System for målinginch
Trådstørrelse#4
Tips TypePilotert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U drivskrue 3/16 tomme Lengde #4 sink, 100PK
135NOK /pakke