Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-8SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 8Mm, 5PK | AE3EWP 5CY78

APPROVED VENDOR DHO-8SA Holdering innvendig diameter 8 mm, 5 PK

På lager
Vare: AE3EWP Modell: DHO-8SAKryssreferanse: 5CY78
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.20mm
Passer til Groove Dia.8.40mm
Passer til sporbredde0.9mm
For Bore Dia.8mm
Gratis OD8.70mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.09mm
Hull Dia.1mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC47-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.8 mm
Tykkelse Toleranse-0.050mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8SA Holdering innvendig diameter 8 mm, 5 PK
144NOK /pakke