Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-38ST PA Holdering Innvendig boring Diameter 38mm | AE3KNW 5DU91

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Holdering innvendig diameter 38 mm

På lager
Vare: AE3KNW Modell: DHO-38ST PAKryssreferanse: 5DU91
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth1.00mm
Passer til Groove Dia.40mm
Passer til sporbredde1.6mm
For Bore Dia.38mm
Gratis OD40.80mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.5mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Holdering innvendig diameter 38 mm
12NOK / enhet