Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-16ST PA Retaining Ring Internal Diameter 16Mm, 100PK | AE3KMZ 5DU71

APPROVED VENDOR DHO-16ST PA Holdering Innvendig diameter 16Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3KMZ Modell: DHO-16ST PAKryssreferanse: 5DU71

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.40mm
Passer til Groove Dia.16.80mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.16mm
Gratis OD17.30mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.11mm
Hull Dia.1.7mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-16ST PA Holdering Innvendig diameter 16Mm, 100PK
257NOK /pakke