Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB081 Acorn Nut 4-40, 50PK | AE9YPE 6NU97

APPROVED VENDOR CPB081 Acorn Nut 4-40, 50PK

På lager
Vare: AE9YPE Modell: CPB081Kryssref.: 6NU97
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
348NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Finishsink
Klasse2
Høyde1 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB80 til B90
Tråddybde5 / 32 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4-40
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB081 Acorn Nut 4-40, 50PK
348NOK /pakke