Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822415G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK | AB6QEJ 22A468

APPROVED VENDOR 822415G Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK

På lager
Vare: AB6QEJ Modell: 822415GKryssreferanse: 22A468
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
1 279 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.1.593
Klasse8
Hodehøyde47 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822415G Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK
1 279 NOK /pakke