Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 821739G Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 3, 25PK | AB6QCL 22A424

APPROVED VENDOR 821739G Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 3, 25PK

På lager
Vare: AB6QCL Modell: 821739GKryssreferanse: 22A424
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.13 / 16 "
Klasse8
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 821739G Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 3, 25PK
286NOK /pakke