Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7219SS Tommelmutter Rustfritt Stål 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK

På lager
Vare: AB2YNH Modell: 7219SSKryssreferanse: 1PU82
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.3 / 16 "
Base høyde0
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 2-56
FinishPassivert
Klasse18-8
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde1 / 4 "
Hex størrelse1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeSekskantet tommelmutter
Total høyde1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
GjengetypeUNC
typenHex Style 3
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7219SS Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK
292NOK /pakke