Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 70G.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 20 In | AC3CEN 2RGP1

APPROVED VENDOR 70G.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 20 In

På lager
Vare: AC3CEN Modell: 70G.28Kryssreferanse: 2RGP1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørplate
FinishDull
Lengde20 "
MaterialeAluminum
MonteringOverflatemonterte skruer
Projeksjon0.05 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8302416015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 70G.32D Push Plates Rustfritt Stål Matt 304 4 x 20 In | AC3CDP 2RGK2 70G.32DKjedelig Type 30420 "Rustfritt stål4"413NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70B.32D316 Push Plates Rustfritt Stål Matt 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316Kjedelig Type 31615 "Rustfritt stål3.5 "641NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70B.28 Push Plates Aluminium Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDY 2RGL1 70B.28Dull15 "Aluminum3.5 "200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70B.3 Skyveplater Messinggrep 3 1/2 x 15 In | AC3CEA 2RGL3 70B.3polert15 "Messing3.5 "416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70A.32D316 Push Plates Rustfritt Stål Matt 316 3 x 12 In | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316Kjedelig Type 31612 "Rustfritt stål3"527NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70A.3 Push Plates Messing Grep 3 x 12 In | AC3CEJ 2RGN6 70A.3polert12 "Messing3"384NOK
GODKJENT LEVERANDØR 70G.32D316 Push Plates Rustfritt Stål Matt 316 4 x 20 In | AC3CEL 2RGN8 70G.32D316Kjedelig Type 31620 "Rustfritt stål4"734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 70G.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 20 In
383NOK / enhet