Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 701038G Hex Cap Screw 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB6ENE 21C341

APPROVED VENDOR 701038G sekskantskrue 1/4-20 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AB6ENE Modell: 701038GKryssreferanse: 21C341
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.3 / 8 "
KlasseA574
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde1 / 4 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FA80 Sekskantskrue 5/16-24 x 3/4 - Pakke med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gjenget394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 701038G sekskantskrue 1/4-20 X 3/4, 100PK
689NOK /pakke