Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6XZV1 Varmtvannsbereder Termostat Spst Open Rise 30a | AF2UTJ

APPROVED VENDOR 6XZV1 Vannvarmer Termostat Spst Open Rise 30a

På lager
Vare: AF2UTJ Modell: 6XZV1
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat SPST
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V25A
Bytt handlingÅpne på vei opp
Temp. Område90 til 150 F
Watt @ 120V3000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Watt @ 240V (6000)

Produktvarianter

ProduktModellSakBytt handlingPris
GODKJENT LEVERANDØR 6XZV2 Vannvarmer Termostat Spdt Open Rise 30a | AF2UTK 6XZV2Termostat SPDTÅpent 1-2 på Rise104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV1 Vannvarmer Termostat Spst Open Rise 30a
145NOK / enhet