Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UED8 Viftebryter lukkes ved 140 120-277v | AF2HXX

APPROVED VENDOR 6UED8 viftebryter lukkes ved 140 120-277v

På lager
Vare: AF2HXX Modell: 6UED8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)140
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)120
Dybde1"
Differensial20
Høyde1.5 "
Induktive forsterkere @ 120V10
Induktive forsterkere @ 240V5
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motstandsforsterker @ 120V25
Motstandsforsterker @ 277V21.6
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Område120 til 140 F
typenFan
Spenningsområde120 til 277
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vifte Av Temp. (F) (120)
    • Vifte på temp. (F) (140)
    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDifferensialTemp. OmrådeSpenningsområdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UED4 viftebryter lukkes ved 90 120-240v | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080 til 90 F120 til 2401 5 / 8 "97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UED6 viftebryter stenger ved 120 120-277v | AF2HXV 6UED62-1 / 8 "10110 til 120 F120 til 2401 5 / 8 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UED7 viftebryter stenger ved 130 120-277v | AF2HXW 6UED71"15115 til 130 F120 til 2771.75 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UED9 Viftebryter lukkes ved 150 120-277v | AF2HXY 6UED91"20130 til 150 F120 til 2771.75 "103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED8 viftebryter lukkes ved 140 120-277v
97NOK / enhet