Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEC5 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 220 | AF2HXH

APPROVED VENDOR 6UEC5 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 220

På lager
Vare: AF2HXH Modell: 6UEC5
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)Manuelt
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)220
Dybde3 / 4 "
Høyde1.25 "
Induktive forsterkere @ 120V3
Induktive forsterkere @ 240V1.5
Motstandsforsterker @ 120V15
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Område220 F
typenBegrens, utrulling, manuell tilbakestilling
Spenningsområde120 til 240
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motstandsevne 240V (10)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeTemp. OmrådeSpenningsområdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC2 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 til 2771.75 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC3 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 til 2771.75 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC4 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 200 | AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 F120 til 2771.75 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC7 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 til 2403 / 4 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC8 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 til 2403 / 4 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEC9 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 til 2403 / 4 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UED0 Limit Rollout Manuell Reset Åpner 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 til 2403 / 4 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEC5 Limit Rollout Manuell tilbakestilling åpner 220
157NOK / enhet