Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6RCZ0 reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme rød messing | AF2CLY

APPROVED VENDOR 6RCZ0 reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme rød messing

På lager
Vare: AF2CLY Modell: 6RCZ0
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 "x 1/2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VGC3 Reduksjonskobling Rød Messing 1/4 x 1/8 In | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGC5 Reduksjonskobling Rød Messing 3/8 x 1/4 In | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGC9 Reduksjonskobling Rød Messing 1/2 x 1/4 In | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGD2 Reduksjonskobling Rød Messing 1/2 x 3/8 In | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGD4 Reduksjonskobling Rød Messing 3/4 x 1/4 In | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGD6 Reduksjonskobling Rød Messing 3/4 x 3/8 In | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VGD8 Reduksjonskobling Rød Messing 3/4 x 1/2 In | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ0 reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme rød messing
192NOK / enhet