Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6RCV4 Kopling 1/4 Tommer Rød Messing | AF2CKJ

APPROVED VENDOR 6RCV4 kobling 1/4 tommers rød messing

På lager
Vare: AF2CKJ Modell: 6RCV4
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD3 Kopling Rød Messing 1/8 Inch 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD5 Kopling Rød Messing 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD7 Kopling Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD9 Kopling Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE2 Kopling Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE4 Kopling Rød Messing 1 Tommer 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"221NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE6 Kopling Rød Messing 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV4 kobling 1/4 tommers rød messing
80NOK / enhet