Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P864 Nippel 1-1/2 tommer 8 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCJ

APPROVED VENDOR 6P864 Nippel 1-1/2 tommer 8 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9ZCJ Modell: 6P864
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde8"
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKN7 Nippel 1-1/2 tommer 3 tommer galvanisert stål | AB3DJK 1RKN73"Galvanisert stål2000 psi @ 150 grader F160259NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKN8 Nippel 1-1/2 tommer 4 tommer galvanisert stål | AB3DJL 1RKN84"Galvanisert stål2000 psi @ 150 grader F160241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P853 Nippel 1-1/2 tomme Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZBX 6P853LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4063NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P854 Nippel 1-1/2 tommer 2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZBY 6P8542"Galvanisert sveiset stål500 psi4067NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P856 Nippel 1-1/2 tommer 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCA 6P8563"Galvanisert sveiset stål500 psi4075NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P858 Nippel 1-1/2 tommer 4 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCC 6P8584"Galvanisert sveiset stål500 psi4096NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P860 Nippel 1-1/2 tommer 5 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCE 6P8605"Galvanisert sveiset stål500 psi40115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P864 Nippel 1-1/2 tommer 8 tommer galvanisert sveiset stål
203NOK / enhet