GODKJENT LEVERANDØR 6NFH2 Ark Uhmw Black 3/4 Inch Th 48 x 120 In | AE9XXC

APPROVED VENDOR 6NFH2 Ark Uhmw Black 3/4 Tommer Th 48 x 120 In

Vare: AE9XXC Modell: 6NFH2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 466 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeAntistatisk
Driftstemp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse0.75 "
Tykkelse Toleranse+0.070 "/ - 0.030"
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU4 Ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFH2 Ark Uhmw Black 3/4 Tommer Th 48 x 120 In
27 466 NOK / enhet