Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.030.0005 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 5, 100PK | AE8KYG 6DU26

APPROVED VENDOR M07400.030.0005 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 5, 100PK

På lager
Vare: AE8KYG Modell: M07400.030.0005Kryssreferanse: 6DU26
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.6mm
Hodehøyde1.7mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet5mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0005 Hylseskrue Flat M3 x 0.50 X 5, 100PK
153NOK /pakke