Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CDP5 Burette Ptfe 25ml.grade A - Pakke med 6 | AE8AQY

APPROVED VENDOR 6CDP5 Burette Ptfe 25ml.grade A - Pakke med 6

På lager
Vare: AE8AQY Modell: 6CDP5
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
1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette, rett boring
Kapasitet25mL
KlasseA
Graduation Range0 til 25 ml
Graduering Underavdelinger0.1mL
Lengde630mm
MaterialeGlass
StoppekranematerialePTFE
Toleranse+/- 0.05 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: klasse A

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseGraduation RangeLengdeMaterialeToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.klasse A Pakke med 4 | AE8AQZ 6CDP650mLA0 til 50 ml860mmPTFE+/- 0.05 ml1 269 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6CDP9 Burette Ptfe 25ml.grade B - Pakke med 6 | AE8ARB 6CDP925mLB0 til 25 ml630mmPTFE+/- 0.10 ml1 341 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6CDR0 Burette Ptfe 50ml.klasse B Pakke med 4 | AE8ARC 6CDR050mLB0 til 50 ml860mmGlass+/- 0.10 ml916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP5 Burette Ptfe 25ml.grade A - Pakke med 6
1 712 NOK / enhet