Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6BA53 Hex Cap Screw Grade 5 M10 X 1.25, 60mm Length, 10PK | AE7YBY

APPROVED VENDOR 6BA53 Sekskantskrue Grade 5 M10 X 1.25, 60 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AE7YBY Modell: 6BA53
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
DiameterM10
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet60mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde26mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA53 Sekskantskrue Grade 5 M10 X 1.25, 60 mm lengde, 10PK
136NOK /pakke