Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6BA34 Sekskantskrue Grade 5 M12 x 1.25, 35 mm Lengde, 10PK | AE7YBC

APPROVED VENDOR 6BA34 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 35 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AE7YBC Modell: 6BA34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.25
DiameterM12
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet35mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde35mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA34 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 35 mm lengde, 10 PK
115NOK /pakke