Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZF5 Redusernippel Messing 3/4 x 1/2 In | AE7WYY

APPROVED VENDOR 6AZF5 reduksjonsnippel messing 3/4 x 1/2 in

På lager
Vare: AE7WYY Modell: 6AZF5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere brystvorten
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1.06 "
Lengde1 9 / 16 "
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF0 Redusernippel Messing 3/8 x 1/8in | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF1 Redusernippel Messing 1/4 x 1/8 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF2 Redusernippel Messing 3/8 x 1/4 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYV 6AZF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"235NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF3 Redusernippel Messing 1/2 x 1/4 In | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"40NOK
GODKJENT VENDOR 6AZF4 Redusernippel Messing 1/2 x 3/8 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYX 6AZF40.875 "1.375 "1 / 2 "x 3 / 8"512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF5 reduksjonsnippel messing 3/4 x 1/2 in
67NOK / enhet