Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZC1 Anker Messing Kopling 1/4 tomme Fnpt | AE7WXL

APPROVED VENDOR 6AZC1 Anker Messing Kopling 1/4 Inch Fnpt

På lager
Vare: AE7WXL Modell: 6AZC1
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerkobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Lengde1.5 "
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZC0 Anker Messing Kopling 1/8 Tommer Fnpt | AE7WXK 6AZC01.5 "1 / 8 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZC2 Anker Messing Kopling 1/4 tomme Fnpt | AE7WXM 6AZC21"1 / 4 "107NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZC3 Anker Messing Kopling 3/8 Tommer Fnpt | AE7WXN 6AZC31 5 / 16 "3 / 8 "133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZC4 Anker Messing Kopling 1/2 tomme Fnpt | AE7WXP 6AZC41.5 "1 / 2 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC1 Anker Messing Kopling 1/4 Inch Fnpt
103NOK / enhet