Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYX4 Adapter F x M Messing 3/8 Tommer | AE7WVU

APPROVED VENDOR 6AYX4 Adapter F x M Messing 3/8 Tommer

På lager
Vare: AE7WVU Modell: 6AYX4
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX2 Adapter F x M Messing 1/8 tomme | AE7WVR 6AYX21 / 8 "15NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX3 Adapter F x M Messing 1/4 tomme | AE7WVT 6AYX31 / 4 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX5 Adapter F x M Messing 1/2 tomme | AE7WVV 6AYX51 / 2 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX4 Adapter F x M Messing 3/8 Tommer
40NOK / enhet