Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYU9 T-skjorte for kvinner Messing Messing 1/2 tomme - Pakke med 10 | AE7WUR

APPROVED VENDOR 6AYU9 T-skjorte for kvinner Messing Messing 1/2 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WUR Modell: 6AYU9
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
1 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert kvinnelig T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU6 T-skjorte for kvinner Messing Messing 1/8 tomme - pakke med 10 | AE7WUN 6AYU61 / 8 "291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU7 T-skjorte for kvinner Messing Messing 1/4 tomme - Pakke med 10 | AE7WUP 6AYU71 / 4 "524NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU8 T-skjorte for kvinner Messing Messing 3/8 tommer - Pakke med 10 | AE7WUQ 6AYU83 / 8 "852NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYV0 T-skjorte for kvinner Messing Messing 3/4 tommer - Pakke med 5 | AE7WUT 6AYV03 / 4 "1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU9 T-skjorte for kvinner Messing Messing 1/2 tomme - pakke med 10 stk
1 604 NOK / enhet