Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP7 vibrasjonsdemper 14 3/4 tommers lengde | AE7WHL

APPROVED VENDOR 6AWP7 vibrasjonsdemper 14 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHL Modell: 6AWP7
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)1-1/2
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2500 psi
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse1-3 / 8 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press550 PSI
Total lengde14.75 "
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (1-3 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP7 vibrasjonsdemper 14 3/4 tommers lengde
2 290 NOK / enhet