Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP6 vibrasjonsdemper 13 tommers lengde | AE7WHK

APPROVED VENDOR 6AWP6 vibrasjonsdemper 13 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHK Modell: 6AWP6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
980NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)1-1/4
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2500 psi
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 8 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press600 PSI
Total lengde13 "
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (1-1 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP6 vibrasjonsdemper 13 tommers lengde
980NOK / enhet