Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP5 vibrasjonsdemper 11 1/2 tommers lengde | AE7WHJ

APPROVED VENDOR 6AWP5 vibrasjonsdemper 11 1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHJ Modell: 6AWP5
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)1
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2500 psi
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse7 / 8 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press650 PSI
Total lengde11.5 "
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (7/8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP5 vibrasjonsdemper 11 1/2 tommers lengde
698NOK / enhet