GODKJENT LEVERANDØR 6ALZ2 U-kanal aluminium 6063 0.062 Th 1/2 tomme x 8 fot | AE7UPK

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-kanal aluminium 6063 0.062 Th 1/2 tomme x 8 fot

Vare: AE7UPK Modell: 6ALZ2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

90NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-kanal
Legeringstype6063
Base bredde1 / 2 "
Toleranse for basisbredde+/- 0.009 "
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Benlengde1 / 2 "
Benlengde Toleranse+/- 0.009 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse0.062 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeBenlengdeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALX8 U-kanal aluminium 6063 2 tommers ben 5 tommer x 8 fot | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "1 281 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALX9 U-kanal aluminium 6063 2 tommers ben 2 tommer x 8 fot | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "1 156 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY2 U-kanal aluminium 6063 1 tommers ben 4 tommer x 8 fot | AE7UNZ 6ALY24"1"0.125 "594NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY3 U-kanal aluminium 6063 1 tommers ben 3 tommer x 8 fot | AE7UPA 6ALY33"1"0.125 "478NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY4 U-kanal aluminium 6063 1 tommers ben 2 tommer x 8 fot | AE7UPB 6ALY42"1"0.125 "371NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY5 U-kanal aluminium 6063 1 tomme ben 1 tomme x 8 fot | AE7UPC 6ALY51"1"0.125 "260NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY7 U-kanal aluminium 6063 3/4 tomme ben 3/4 tomme x 8 fot | AE7UPE 6ALY73 / 4 "3 / 4 "0.125 "223NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-kanal aluminium 6063 0.062 Th 1/2 tomme x 8 fot
90NOK / enhet