GODKJENT LEVERANDØR 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tommers ben 1 3/4 tommer x 8 føtter | AE7UPD

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tommers ben 1 3/4 tommer x 8 fot

Vare: AE7UPD Modell: 6ALY6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

324NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-kanal
Legeringstype6063
Base bredde1.75 "
Toleranse for basisbredde+/- 0.014 "
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Benlengde3 / 4 "
Benlengde Toleranse+/- 0.010 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse0.125 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.007 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeBenlengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY0 U-kanal 6063 Aluminium 1 1/2 ben 1 1/2 tommer x 8 føtter | AE7UNX 6ALY01.5 "1.5 "431NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALY1 U-kanal 6063 Aluminium 1 1/4 ben 1 1/4 tommer x 8 fot | AE7UNY 6ALY11.25 "1.25 "300NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALZ0 U-kanal 6063 Aluminium 1/2 tommers ben 1 1/2 tommer x 8 føtter | AE7UPH 6ALZ01.5 "1 / 2 "235NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tommers ben 1 3/4 tommer x 8 fot
324NOK / enhet