Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AFL2 Slangemottak 5/8 Tommer 3/4 Mnpt Messing | AE7TDX

APPROVED VENDOR 6AFL2 Slangemottak 5/8 Tommer 3/4 Mnpt Messing

På lager
Vare: AE7TDX Modell: 6AFL2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse5 / 8 "
KlemmetypeKrympet eller slangeklemme
Monteringsstørrelse3/4 (M) NPT
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1-1/16
Slange-ID5 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Press300 psi
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 4 "
Gjengetype(M) PT
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeBarb StørrelseKlemmetypetypenMonteringsstørrelseMonteringsstilSlange-IDSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 6AFG7 Slangemottak 3/8 Tommer 1/8 Mnpt Messing | AE7TCJ 6AFG7(M) PT3 / 8 "Krympet eller slangeklemmeRett1/8 (M) NPTRett3 / 8 "Slangestang18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFG9 Slangemottak 1/2 Inch 1/4 Mnpt Messing | AE7TCL 6AFG9(M) PT1 / 2 "Krympet eller slangeklemmeRett1/4 (M) NPTRett1 / 2 "Slangestang21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH2 Slangemottak 1/2 Inch 3/8 Mnpt Messing | AE7TCP 6AFH2(M) PT1 / 2 "Krympet eller slangeklemmeRett3/8 (M) NPTRett1 / 2 "Slangestang24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH3 Slangemottak 1/4 Tommer 1/8 Mnpt Messing | AE7TCQ 6AFH3(M) PT1 / 4 "Krympet eller slangeklemmeRett1/8 (M) NPTRett1 / 4 "Slangestang12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH6 Slangemottak 3/8 Tommer 1/4 Mnpt Messing | AE7TCU 6AFH6(M) PT3 / 8 "Krympet eller slangeklemmeRett1/4 (M) NPTRett3 / 8 "Slangestang33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH7 Slangemottak 5/8 Tommer 3/8 Mnpt Messing | AE7TCV 6AFH7(M) PT5 / 8 "Krympet eller slangeklemmeRett3/8 (M) NPTRett5 / 8 "Perleslange Barb52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH8 Hose Barb 1/2 Inch 3/8 Mnpt Messing | AE7TCW 6AFH8(M) PT1 / 2 "Krympet eller slangeklemmeRett3/8 (M) NPTRett1 / 2 "Perleslange Barb71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFL2 Slangemottak 5/8 Tommer 3/4 Mnpt Messing
74NOK / enhet