Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AB71 Sekskantskrue Grade 8 M14 x 2, 25mm Lengde, 25PK | AE7RKN

APPROVED VENDOR 6AB71 sekskantskrue klasse 8 M14 x 2, 25 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AE7RKN Modell: 6AB71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
DiameterM14
FinishOvn svart
Klasse8
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeStål
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3185
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB71 sekskantskrue klasse 8 M14 x 2, 25 mm lengde, 25 PK
456NOK /pakke