Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 696453-PG Metal Screw Hex Washer #6 1 1/4 L, 100PK | AB2JBU 1MB59

APPROVED VENDOR 696453-PG metallskrue sekskantskive #6 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JBU Modell: 696453-PGKryssreferanse: 1MB59
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.328 "
Hodehøyde0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.02
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 696453-PG metallskrue sekskantskive #6 1 1/4 L, 100PK
101NOK /pakke