Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 611381-PG Sekskantskrue Grade 9 5/8-18 X 1-1/4, 25PK | AE9EYM 6JCX9

APPROVED VENDOR 611381-PG Sekskantskrue Grade 9 5/8-18 X 1-1/4, 25PK

På lager
Vare: AE9EYM Modell: 611381-PGKryssref: 6JCX9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
892NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse9
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning150,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C42
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 611381-PG Sekskantskrue Grade 9 5/8-18 X 1-1/4, 25PK
892NOK /pakke