Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5ZY47 Sekskantskrue Grade 8 M30, 3.50, 100mm | AE7QMR

APPROVED VENDOR 5ZY47 sekskantskrue klasse 8 M30, 3.50, 100 mm

På lager
Vare: AE7QMR Modell: 5ZY47
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
DiameterM30
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde18.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46mm
Lengde under hodet100mm
MaterialeStål
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse3.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY47 sekskantskrue klasse 8 M30, 3.50, 100 mm
426NOK / enhet