Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA38 Threaded Insert M12X1.75Mm, 5PK | AE7DQT

APPROVED VENDOR 5XA38 gjenget innsats M12X1.75Mm, 5PK

På lager
Vare: AE7DQT Modell: 5XA38

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
800NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse14.75mm
Ekstern trådstørrelseM16 x 1.5
InstallasjonVerktøy 5XA44
Intern trådklasse6H
Innvendig trådstørrelseM12 x 1.75
Lengde16
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde17.5mm
Trykk på størrelserM16 x 1.5mm
GjengetypeMetric
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (6G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA38 gjenget innsats M12X1.75Mm, 5PK
800NOK /pakke