Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5XA31 Gjengeinnsats M5X0.8Mm, 5PK | AE7DQK

APPROVED VENDOR 5XA31 gjenget innsats M5X0.8Mm, 5PK

På lager
Vare: AE7DQK Modell: 5XA31
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
420NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse6.9mm
Ekstern trådstørrelseM8 x 1.25
InstallasjonVerktøy 5XA40
Intern trådklasse6H
Innvendig trådstørrelseM5 x 0.8mm
Lengde8"
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde9.5mm
Trykk på størrelserM8 x 1.25mm
GjengetypeMetric
typen2 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (6G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA31 gjenget innsats M5X0.8Mm, 5PK
420NOK /pakke