Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5WY86 Gjengeinnsats 3/4-10 | AE7CQA

APPROVED VENDOR 5WY86 Gjenget innsats 3/4-10

På lager
Vare: AE7CQA Modell: 5WY86

Få tak i det Mai 6, mandag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse1-1 / 16 "
Ekstern trådstørrelse1-1/8-12
InstallasjonVerktøy 5XA46
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse3 / 4-10
Lengde1.12 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde1.31 "
Trykk på størrelser13
GjengetypeUNC
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY86 Gjenget innsats 3/4-10
190NOK / enhet