Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5VU97 Sikkerhetsnål 3/4 Diameter | AE6XNX

APPROVED VENDOR 5VU97 Sikkerhetsnål 3/4 Diameter

På lager
Vare: AE6XNX Modell: 5VU97
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse+ 0.741 / -0.746 "
Finishsink
Lengde Toleranse0.125 "
MaterialeStål
Total lengde5 16 / 23 "
Pin Dia.3 / 4 "
typenSpolespenning Snap
Brukbar lengde4"
WireDia.0.177 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5VU97 Sikkerhetsnål 3/4 Diameter
317NOK / enhet