Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXD7 Bnc Adapter Hunn Til Hunn | AE6MDH

APPROVED VENDOR 5TXD7 Bnc Adapter Hunn Til Hunn

På lager
Vare: AE6MDH Modell: 5TXD7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBNC adapter
AdaptertypeKvinne til Kvinne
Body MaterialNikkelbelagt messing
KontaktmaterialeNikkelbelagt messing
IsolasjonstypePVC
Drifts Temp.-65 grader til 165 grader C
SpenningsverdierCAT I 500 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536694010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeBody MaterialKontaktmaterialeIsolasjonstypeDrifts Temp.SpenningsverdierPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TXC6 Bnc Adapter Bnc Hunn Til Banana Jacks | AE6MCW 5TXC6BNC kvinne til bananknekterNylon 66Nikkelbelagt messing senter kontaktDobbel+50 grader C MaksKAT I 500V, KAT III 150V248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXD8 Bnc Adapter Hunn Til Mann Til Hun | AE6MDJ 5TXD8Kvinne til mann til kvinne, 'T' InlineNikkelbelagt messingNikkelbelagt messing--65 grader til 165 grader CCAT I 500 V.162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXE1 Bnc Adapter Hanne Til Dobbel Banan Plugg | AE6MDM 5TXE1Mann til dobbel bananpluggABSForniklet kobber-+50 grader C MaksCAT I 500 V.183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXE2 Bnc Adapter Hanne Til Dobbeltbindende Post | AE6MDN 5TXE2Mann til dobbeltbindende stolpeABSForniklet kobber-+50 grader C MaksCAT I 500 V.282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD7 Bnc Adapter Hunn Til Hunn
51NOK / enhet