Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5PTF9 reagensrørkantglass 10mm x 75mm - Pakke med 72 | AE6CEV

APPROVED VENDOR 5PTF9 prøverørskantglass 10 mm x 75 mm - pakke med 72

På lager
Vare: AE6CEV Modell: 5PTF9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrør med felg
Kapasitet1mL
Lengde75mm
MaterialeGlass
Maks. Temp.248 F
Utenfor Dia.10mm
Standarder og godkjenningernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTF9 prøverørskantglass 10 mm x 75 mm - pakke med 72
261NOK / enhet