Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5PAL0 Reducer 2-1/2 x 2 Tommers Fnpt | AE4ZWA

APPROVED VENDOR 5PAL0 Reducer 2-1/2 x 2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AE4ZWA Modell: 5PAL0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
878NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2-1 / 2 "x 2"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9665
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT3 Reducer 3/4 x 1/2 tomme Fnpt | AB4FBH 1XKT3Svart smidig jern3002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT4 Reduser 1 x 3/8 tommers Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Svart smidig jern3002000 psi @ 150 grader F1 "x 3/8"300 psi157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT5 Reduser 1 x 1/2 tomme Fnpt | AB4FBK 1XKT5Svart smidig jern3002000 psi @ 150 grader F1 "x 1/2"300 psi167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT6 Reducer 1 x 3/4 tommers Fnpt | AB4FBL 1XKT6Svart smidig jern3002000 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"300 psi167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT7 Reduser 1-1/4 x 3/4 tommers Fnpt | AB4FBM 1XKT7Svart smidig jern3001500 psi @ 150 grader F1-1/4" x 3/4"300 psi248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKU1 Reduser 1-1/2 x 3/4 tommers Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Svart smidig jern3001500 psi @ 150 grader F1-1/2" x 3/4"300 psi274NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKU4 Reducer 2 x 3/4 tommers Fnpt | AB4FBU 1XKU4Svart smidig jern3001500 psi @ 150 grader F2 "x 3/4"300 psi414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAL0 Reducer 2-1/2 x 2 tommers Fnpt
878NOK / enhet