GODKJENT LEVERANDØR 5PAK8 Reduser 1-1/4 x 1/2 tomme Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tomme Fnpt

Vare: AE4ZVY Modell: 5PAK8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1/4" x 1/2"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKT8 Reduser 1-1/4 x 1 tomme Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4 "x 1"261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tomme Fnpt